ハヤノ産業
電動ターンテーブル
安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
材質
本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
520
高さ(mm)
235
奥行(mm)
520
均等荷重(kg)
50
板厚(mm)
テーブル:8
外径(mm)
520
内容量
1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テーブル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665700
BTT-700
160-9160
700
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665718
BTT-900
160-9162
900
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665736
BTT-1000
160-9164
1000
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません