電動ターンテーブル BTT (上部電源付)

電動ターンテーブル BTT (上部電源付) - ハヤノ産業電動ターンテーブル BTT (上部電源付) - ハヤノ産業電動ターンテーブル BTT (上部電源付) - ハヤノ産業電動ターンテーブル BTT (上部電源付) - ハヤノ産業

安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。
テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)

用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520コンセント上部:100V2Aまで内容量1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テーブル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665709BTT-700-2A160-9161700
オープン
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665727BTT-900-2A160-9163900
オープン
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665745BTT-1000-2A160-91661000
オープン
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする