ハヤノ産業
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付
安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。
テーブル上部から電源が取れます。
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番
161-1680
材質
本体:PVC、テーブル:PVC
幅(mm)
370
高さ(mm)
185
奥行(mm)
370
均等荷重(kg)
30
テーブル寸法(mm)
500
最大電流(A)
2
板厚(mm)
テーブル:8
外径(mm)
370
内容量
1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665691
RTT2-2A
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません