ハヤノ産業
電動ターンテーブル RTT2
安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番
161-1679
材質
本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
370
高さ(mm)
185
奥行(mm)
370
均等荷重(kg)
30
テーブル寸法(mm)
500
板厚(mm)
テーブル:8
外径(mm)
370
内容量
1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665675
RTT2
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません