STB-60 [非常用トイレセット エスまるくん]

STB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] - エスイーアイ
(1件のレビュー)

水がなくても使える!非常時、災害時の備えの定番!防災士が企画・監修!
非常時や災害時など水の使用が出来ない場面で用を足すことを可能にするアイテムです。使用後も手軽で衛生的な後処理ができる便利なセットとなっております。高吸水性樹脂入りの凝固剤で素早く固まり、固形化することで後処理が簡単になります。消臭袋付きで気になる臭いの漏れを防ぎます。また、可燃物で処理が可能です。1個で1回の使い切りタイプとなっており、複数の場所に分けて保存が可能です。

用途災害時・緊急時の非常用トイレ適合回数:60回分セットセット内容抗菌性凝固剤×60個、汚物用袋(PE)×60枚、便器カバー用ポリ袋×5枚×消臭ポリ袋×5枚、ポリ手袋×120質量(kg)1.8寸法(cm)外箱:縦18×横23×高さ12色(本体)内容量1箱(60セット)
取扱説明書:(0.09MB)
注意
※使用例:1便器カバー用ポリ袋を便器に被せます。21の上に汚物用袋を便器に被せ便座で挟みます。3用を足した後、凝固剤を投入します。凝固剤は1~2分で固まります。4汚物用袋を便器から外し、袋の口を縛ります。5消臭ポリ袋に集め、まとめて処分します。
※15年保存はあくまでも製造日からの目安期間となりますので予めご了承願います。
※必ず取扱説明書をお読みいただきご使用ください。
※食べられません。(誤って飲み込んだ場合は、その後ただちに医師に相談してください。)
※用途以外の使用はしないでください。
※排便後の凝固物はトイレに流さないでください。トイレが詰まるおそれがあります。
※廃棄については、お住まいの市町村の規制・条例に従って処理してください。
※お子様の手の届かないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664449STB-60
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34664449
2025-06-22
用途: 防災備蓄用
その他業種

車のトランクで保管するために購入。サイズもちょうど良いので各所保管用に複数、購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする