電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様

電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 - TRIENS

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。
設置および入力線の結線が容易です。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。

用途
床置き・壁付け・吊り下げ用。
作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
本体質量(kg)
コード全長(m)
公称断面積(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665420SDR-2215A100%/105、50%/15013.115ケーブル:22×1
214,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665429SDR-2220A100%/105、50%/15014.620ケーブル:22×1
228,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665438SDR-3815A100%/150、50%/22015.915ケーブル:38×1
234,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665447SDR-3820A100%/150、50%/22018.320ケーブル:38×1
254,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする