曜日別特売

プラスチック携行缶

プラスチック携行缶 - KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶 - KIJIMA(キジマ)

消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※当該プラスチック容器は製造日から5年を経過すると危険物運搬容器としては認められません。
※プラスチック容器の最大容量は10L以内です。10Lを超える使用は消防法違反となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664957302-6555W288×H216×D168
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
34664966302-65610W300×H304×D173
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする