200系ハイエース専用のリアキャリアです。
脚立やハシゴを簡単積載可能です。
車への加工は不要で取付可能です。
4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。
(推奨4尺~8尺)
最大積載量は30kg(片側15kg)です。
ベースアームは格納可能です。
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。
バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


