ミズノ
蓄光ロビーベンチ
昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
用途
待合室に。
仕様
脚部:31角パイプ シルバー塗装
張地
PVCレザー
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
1500
1800
色
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
高さ(mm)
390
645
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672998
MC-1515CP-BL
379-6934
木材
1500
ブルー
645
¥
91,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673007
MC-1515CP-PI
379-6958
木材
1500
ピンク
645
¥
91,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673016
MC-1518CP-BR
379-6923
張地:PVCレザー(防汚)、座部:ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部:31mm角パイプ(シルバー塗装)
1800
ブラウン
645
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673025
MC-1525CP-BK
379-7011
木材
1500
ブラック
390
¥
63,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673041
MC-1525CP-BL
379-6966
木材
1500
ブルー
390
¥
63,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673050
MC-1525CP-PI
379-6946
木材
1500
ピンク
390
¥
63,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673059
MC-1528CP-PI
379-7019
木材
1800
ピンク
390
¥
72,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません