曜日別特売

静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧) モーター出力3.7kW 周波数50Hz

静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧) モーター出力3.7kW 周波数50Hz - 東芝

低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。トラスコ品番773-8412幅(mm)890接続口径Rc3/8ボール弁メス×1高さ(mm)985奥行(mm)655周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)3.7騒音値(dB)59吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)375内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34666680FLP85-37T
883,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする