自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ

自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ - 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ - 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ - 日本イトミック

自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。
手洗い用の壁掛小型電気温水器です。
配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。
用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。

用途
パブリックな手洗い用途や洗面台に。
オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lタイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230内容量1台
注意
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34666637ESWM3ASK106C0556-4462デジタルタイマー:無
155,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666646ESWM3TSK106C0556-2939デジタルタイマー:有
185,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする