TASSCOM
蛇口付きステンレス流し台
蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能
シンク下には便利な収納スペース
深型シンクで使いやすい
用途
屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ
付属品
ホースコネクタ、ホースクリップ
トラスコ品番
595-3025
セット内容
本体、排水ホース
材質
ステンレス
高さ(mm)
850
奥行(mm)
450
容量(L)
シンク:29.6
間口(mm)
600
槽内寸法(mm)
奥行:380、深さ:180、間口:530
内容量
1個
注意
※設置時の注意点
※・本製品は屋外にも設置いただけますが、雨や風の影響にはご注意ください。
※・本製品はステンレス製ですが、錆を完全に防ぐ仕様ではありません。
※・次のような場所には設置しないでください。
※製品の変形・変色・腐食・カビの発生・ 破損・転倒の原因になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34673960
TAN-3026
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません