ヤマトモビリティ&Mfg.
鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体グリーン色
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。
底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。
底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
トラスコ品番
147-5871
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ジョイント金具:スチール
色
グリーン
高さ(mm)
床板:253
タイプ
旋回
外形寸法(mm)
長さ:800
全高(mm)
1700
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1100×1700
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効:745×1030×1449
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
1700
内容量
1台
注意
※車上渡し。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672779
LRC80-PG
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません