ロビーチェア1人用肘付

ロビーチェア1人用肘付 - ミズノロビーチェア1人用肘付 - ミズノロビーチェア1人用肘付 - ミズノロビーチェア1人用肘付 - ミズノ

1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演出する事が可能な自由なロビーチェアです。

用途公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。材質本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材幅(mm)620高さ(mm)750タイプ肘付奥行(mm)600張地PVC座面高さ(mm)400グリーン購入法適合色(脚部)ライトブラウン内容量1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34673165MBC-101HE-WD-GRUP1107538-1708グリーングリーングリーン
122,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34673181MBC-101HE-WD-IVUP1050538-3210アイボリーアイボリーアイボリー
122,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34673190MBC-101HE-WD-GUP1033538-1710グレーグレーグレー
122,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする