曜日別特売

重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体

重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 - ICHIMAI

重量ラック初のボルトレス仕様です。
簡単に組立できます。
*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。
特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。
小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。
高さ、奥行が同じであれば増結可能。
支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。

用途
工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。
製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。
鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。
材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)ICHIMAIグレー高さ(mm)1504.5タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※組立費は別途です。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34667127TH1000-536T3538-58536389003775
101,584
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667136TH1000-536T4538-42856389004775
121,810
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667145TH1000-537T4538-74137889004775
141,615
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667161TH1000-539T3538-74219389003775
130,078
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667170TH1000-546T3538-5880638120031075
113,663
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667179TH1000-546T4538-4228638120041075
136,936
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667188TH1000-547T3538-7423788120031075
130,910
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667197TH1000-549T3538-7424938120031075
146,727
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667206TH1000-549T4538-4318938120041075
180,835
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667215TH1000-556T3538-5910638150031375
124,282
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667231TH1000-556T4538-2754638150041375
150,366
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667240TH1000-557T3538-4250788150031375
143,637
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667249TH1000-557T4538-7411788150041375
176,029
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667258TH1000-559T3538-7389938150031375
161,563
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667267TH1000-559T4538-4331938150041375
199,887
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667276TH1000-566T3538-5817638180031675
136,545
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667285TH1000-566T4538-7390638180041675
166,025
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667301TH1000-567T3538-4279788180031675
158,447
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667310TH1000-567T4538-4297788180041675
195,084
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667319TH1000-569T3538-5842938180031675
178,920
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34667328TH1000-569T4538-4253938180041675
222,338
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする