曜日別特売

直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” - EDWARDS

オイルの逆流防止機構付です。
低振動、低ノイズです。
ガスバラスト付です。

用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25内容量1台
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665289A65501905
371,400
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする