曜日別特売

WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 4TB

WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●VCCI:対応 VCCI Class A●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):487mm●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●WebDAV:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ホットスワップ:対応●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687707HDL4-Z25WATB04U
298,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする