曜日別特売

高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 32TB

高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 32TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応 VCCI Class A●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット最大搭載数:4台●エネルギー消費効率:0.00134 IV区分●本体重量(g):8600●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●搭載済ストレージ容量:32000GB●本体サイズ(D):407mm●筐体タイプ:ラックマウント●iSCSI(IP-SAN):対応●WebDAV:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687671HDL4-Z25SI3B32U
712,000
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする