QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ

QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ - NEC

豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。

仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686377B02014-05603
オープン
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする