iStorage NS100Tm (16TB)

iStorage NS100Tm (16TB) - NEC

インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール

仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):16000GB●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):64000MB●HDD容量(標準):16000GB●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Pentium Gold G7400●FD:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認周波数3.70GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687068NF8100-297Y
オープン
899,800
989,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする