Panasonic(パナソニック)
SC6法(11P/12.4)
ディスプレイ
12.4
OS
Windows11 Pro
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34688748
CF-SC6RDAAS
16GB
Core Ultra 5
256GB
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34688757
CF-SC6RDHAS
32GB
Core Ultra 5
512GB
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34688766
CF-SC6RDKAS
16GB
Core Ultra 5
512GB
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34688791
CF-SC6SDHAS
32GB
Core Ultra 7
512GB
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません