曜日別特売

Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK)

Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK) - Panasonic(パナソニック)
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688739CF-SC6BDPCR
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする