曜日別特売

無給油式ロータリーポンプ 三相200V

無給油式ロータリーポンプ 三相200V - ミツミ販売

特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。
真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。
完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。
50Hz・60Hz兼用です。

用途
写真製版機。
印刷機器。
真空パック。
IC関連機器。
液体かく拌。
その他真空吸着及びブロワーなど。
排気速度(L/min)220/240口径PT1/2トラスコ品番850-9637材質鋳物電源(V)単相AC200常用圧力(MPa)0.059以内最高圧力(MPa)0.196以上到達真空度(MPa)-0.087常用真空度(MPa)-0.067モートル容量(W)400(4P)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用真空度(MPa)
排気速度(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675089MSV-200-3-0.067220/240
220,000
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする