曜日別特売

ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

ハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープ - GOKOカメラ

大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。
「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。
590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。
GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。
対象物を傷つけにくいすべりにくい
片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。
微細なピント調整も簡単です。
先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。

用途
医療研究、美容、工業、理化学等。
金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。
特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。
付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675211GOKO EV-13
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする