曜日別特売

防犯防災飛散防止フィルム

防犯防災飛散防止フィルム - ハニタ防犯防災飛散防止フィルム - ハニタ

多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。
世界、日本での規格テストを多数クリアしています。
超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。

用途不法侵入の防止に。付属品専用ヘラトラスコ品番463-0289材質ポリエステル厚さ(mm)0.352クリア長さ(m)2幅(m)0.91内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675177SG14-AW2000
39,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする