ケニス
ガラス管(軟質ガラス)
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質
軟質ガラス
厚さ(mm)
1
長さ(cm)
60
入数
10本
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685790
6mmΦ×60cm(10本組)
6
4
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
34685799
7mmΦ×60cm(10本組)
7
5
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
34685808
8mmΦ×60cm(10本組)
8
6
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください