広範囲を照らす前後ライト。1)フロントライト:モニターへの映り込みを軽減し、集中したい方。2)バックライト(間接照明):リラックスできる空間を演出。3)前後ライト:バックライトで壁を照らすことで、画面の明るさと周囲の光の差によって起きる目の疲労を解消し、照明環境と視覚のバランスをとる。
自動調光-周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整
直感的に調整可能な無線リモコン
充電式無線リモコン
複数接続
自動点灯・消灯
明るさ無段階調整可能(フロントライトとバックライト個別コントロール可能)
色温度無段階調整可能(2700‐6500K)
照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす
特許取得のクリップ設計で、ベゼルや湾曲モニターにも対応
モニターの厚さ 0.43~6cm、湾曲率 1000R~1800R に対応
高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra95以上、Rf>96、Rg=100)
USB Type-Cケーブルで簡単給電
お気に入り機能
フリッカー防止のLED光源
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


