中川製作所
H46A インクジェット厚手コート紙 1118mm×30M
仕様
●本体サイズ(D):105mm●白色度:93%●本体サイズ(H):105mm●本体サイズ(W):1118mm●本体重量(g):6000●サイズ(規格):1118mm×30M
色
白
タイプ
マットコート紙
厚さ
200μ
秤量
152g/m2
入数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686316
H053717
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください