曜日別特売

RGB専用電源&コントローラー

RGB専用電源&コントローラー - 富士倉RGB専用電源&コントローラー - 富士倉

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。
フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。
基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。

用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686106FRL-DCRGB
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする