曜日別特売

RGBロープライト 電源付

RGBロープライト 電源付 - 富士倉RGBロープライト 電源付 - 富士倉RGBロープライト 電源付 - 富士倉

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。
フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。
基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。

用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686088FRL-RGB10M
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする