曜日別特売

液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック - EIZO

現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。

仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688651FDF1907W-BK
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする