曜日別特売

Video Mastering Works 8

Video Mastering Works 8 - ペガシス

思いのままに操れる自由度と、革新を極めた新次元がここに。AV1 や Apple ProRes など様々な新規フォーマット/コンテナの出力に対応し、より多様な編集ニーズに応えるとともに、HDR 色空間編集 や RAW 編集の強化強化を実施。新たなカットモード [Smart Cut Mode (スマートカットモード)]、字幕の自動文字起こし機能やマルチカム映像の音声同期機能の実装、Intel oneVPL やVulkan でのハードウェア支援対応など多くの改良や機能拡張が行われています。

仕様●動作メモリ:4GB 以上 (ページファイルを合計 4GB 以上指定必須)●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:一般●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット環境必須。ユーザーズガイド(冊子)は付属しません(オンラインヘルプのみ)。●モニタ画素数:1280 x 768 ピクセル以上 ※ 1280 x 864 ピクセル以上推奨●プラットフォーム:Windows●動作CPU:第7世代以降の Intel Core i シリーズ または AMD Ryzen 以上●言語:日本語●動作HDD容量:本体 5 GB 程度 作業領域 10GB 以上推奨●その他動作条件:インターネット接続環境必須 .NET 8.0 Desktop Runtime がインストールされていること (自動でインストールされます)対応OSWindows 11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686350TVMW8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする