曜日別特売

LB USBロック2 Pro

LB USBロック2 Pro - メガソフト

『LB USBロック2 Pro』はPCからの不正なデータ持ち出しを防止するための機能を統合した『LB USBロック』シリーズです。『LB USBロック Plus』の機能に加えて、持ち出しデータの自動暗号化やUSB利用関連ログの収集、パスワード自動生成機能等を備えています。

仕様●動作HDD容量:50MB以上●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●納品形態:パッケージ●動作CPU:1GHz以上のインテルX86または互換CPU●動作メモリ:4GB以上対応OS日本語 Windows 10/11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3468862687970000
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする