曜日別特売

2ベイNAS DiskStation DS725+

2ベイNAS DiskStation DS725+ - Synology(シノロジー)

2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB

質量(kg)1.51消費電力(W)20.41(アクセス)、7.87(HDD ハイバネーション)湿度(%RH)稼働:8~80、保管:5~95電源電圧(V)(AC入力)100~240インターフェースストレージ:SATA III・NVMe、外部ポート:RJ-45 1GbE LAN ポート/RJ-45 2.5GbE LAN ポート/USB 3.2 Gen 1 ポート/拡張ポート(USB Type-C)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×106×223メモリー容量(最大)32GB(16GB×2)電源周波数(Hz)50/60、単相動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60容量(TB)40ベイ数2RAID機能RAID0、RAID1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688845DS725+
オープン
90,980
100,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする