曜日別特売

固めるんですJP 5P

固めるんですJP 5P - 栄和産業固めるんですJP 5P - 栄和産業固めるんですJP 5P - 栄和産業固めるんですJP 5P - 栄和産業固めるんですJP 5P - 栄和産業

廃油処理剤シリーズ。固めるタイプ。1本で約600mlの油を固めます。面倒な液体ゴミの処理を手を汚さずに簡単にゴミを捨てることができます。揚げカスも固めるのでプライパン等の後始末が簡単です。植物成分100%を原料としているので安心してご利用いただけます。健康油にも使えます。

材質植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸質量(g)18.6幅(cm)7.8高さ(cm)15.5奥行き(cm)3.5内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685957D-84
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする