曜日別特売

チューブスキマー

チューブスキマー - ZEBRA(ゼブラ)チューブスキマー - ZEBRA(ゼブラ)チューブスキマー - ZEBRA(ゼブラ)

ベルト・円盤タイプに比べ切削液の持ち出しが少なく高効率回収が可能です。
チューブを回転させ、液面の浮上油をチューブに付着させて回収します。
開口部が小さくても設置できます。
設置環境に合わせてチューブの長さを選定いただけます。

用途NC旋盤・マシニングセンタ等の各種工作機械のクーラントタンクに。出力(W)130電源(V)100消費電力(W)130チューブ外径(Φmm)5電源コード(m)2.2本体寸法(mm)奥行107本体寸法(mm)高さ190本体寸法(mm)幅148内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346785101130555-0733900
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346785191132555-07321400
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346785281134555-07361800
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする