Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB C/A

Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB C/A - Jabra

【USB片耳ヘッドセット】▼MicrosoftTeams認定済み▼接続(USB-C/A)▼メインユニットサイズ(幅150mm/高さ157mm/奥行60.5mm)▼本体重量(ケーブルあり113g※メインの装着スタイル含む)▼イヤーパッド素材(レザー)▼カラー(黒)▼保証2年▼オンイヤー型▼40mmスピーカー▼マイク数3▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」--【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3468834624189-899-799
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする