【USB両耳ヘッドセット】▼MicrosoftTeams認定済み▼接続(USB-C/A)▼メインユニットサイズ(幅186mm/高さ157mm/奥行60.5mm)▼本体重量(ケーブルあり188g※メインの装着スタイル含む)▼イヤーパッド素材(レザー)▼カラー(黒)▼保証2年▼オンイヤー型▼40mmスピーカー▼マイク数3▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」--【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |