曜日別特売

dynabook M/Y (オニキスブルー)

dynabook M/Y (オニキスブルー) - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E

電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)解像度1920×1080スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688486P1M6YPEL45
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34687960P1M7YPEL65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする