曜日別特売

dynabook (ダークブルー)

dynabook (ダークブルー) - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/約979g

電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)Webカメラあり 前面:有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)/背面:有効画素数 約800万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687847P1V6YPBL
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34688495P1V8YPBL
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする