6コア12スレッドのAMD Ryzen5 プロセッサ搭載の15.6型スタンダードノートPC。
画面出力や充電といった機能を備えたType-C端子搭載。
外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載。
解像度FullHD(1920 x 1080)
Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。
仕様●ストレージタイプ:NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )●本体重量(g):1610●ライセンスOS:Windows 11 Pro●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-3200●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●CPU詳細:Ryzen 5 7430U( 6コア / 12スレッド / 2.3GHz / 最大4.3GHz / L3キャッシュ 16MB )●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 25.94 / 103% (A)●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス●J-Moss:適合●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●標準消費電力:5.3W●スリープ時消費電力:1.04W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):19.9×360.4×239.3 mm●PCリサイクル:対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 5 7430U最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:100万画素グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )USBUSB2.0 ×2 (左側面 Type-A×2)/USB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし内容量1台