曜日別特売

ベビーセーフティオートゲート スリム

ベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージベビーセーフティオートゲート スリム - カトージ

ダブルロック搭載の安心設計・簡単設置のベビーゲート
シンプルでインテリアに馴染む安全ゲート
つっぱり式の簡単設置
便利な前後両開き・片手で操作して簡単に開閉
90度まで開くと固定される解放機能付き
お子様が簡単に開けることができないダブルロック式
自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減

用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸パーツ:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン直径(Φcm)調節ボルト:4対象生後24か月以内内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686070635143Sサイズ56.5×2.7×75
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
34686079635154Mサイズ63.5×2.7×75
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする