曜日別特売

DellProMaxMicro(U7/32/512/11P/2000/3Y)

DellProMaxMicro(U7/32/512/11P/2000/3Y) - Dell Technologies
仕様●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:(1×32GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大64GB)●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX 2000 Ada、 16 GB GDDR6、 4 mDP to DP●エネルギー消費効率:15区分 90.3●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:206mm x 幅:79.3mm x 奥行き:178mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他インターフェース:ヘッドセット ポート x 1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort x 3●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB M.2 2230、 Gen 4 PCIe NVMe、 SSD●メインメモリ(標準):32GB●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1890 最大構成重量 2540 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps)無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688109DTWS041-004N3
オープン
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする