ウエルスジャパン
突っ張り棒が落ちない君
お手持ちの突っ張り棒にセットするだけで、突っ張り棒をしっかり固定します!ネジ・クギ不要です。
ホッチキスで簡単に取付できます。キズあとはほとんど目立ちません!
付属品
専用ステンレス針50本入り
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(cm)
1.4
注意
※水平に取り付ける為に天井や壁からメジャーで距離を測ることをおすすめします。
※必ず専用針をお使いください。(専用針はステンレス製です。)鉄製の針はさびて壁を汚したり落下の原因となります。
※作業中に針で怪我をしないように十分ご注意ください。
※突っ張り棒の耐荷重と使用上のご注意をお守りください。
※大部分の石膏ボードに固定できますが一部高質の石膏ボードや硬い木部やベニヤには固定できない場合があります。
※固定した突っ張り棒に人がぶら下がったり乗る事は絶対にしないでください。
※少しでも針が浮いている場合は針を抜き取り前回の打ち込み穴と重ならないように固定してください。
※誤飲や怪我をさけるためにお子様の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
幅(cm)
耐荷重(kg)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685921
-
1セット(4個)
小
4
2.8
(2個使用時)30
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
34685930
-
1セット(2個)
大
12
4.6
(2個使用時)150
8.9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください