スーパーオイルスキマー

スーパーオイルスキマー - TANAKA(田中インポートグループ)

独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。
浮上油の高速回収ができます。
エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。
一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。

用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。トラスコ品番557-5181径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5容量(L)フィルター:1.88最大流量(L/min)48タンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)0.5空気圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅263内容量1台
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346785013650
459,800
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする