曜日別特売

誘導灯

誘導灯 - 東芝ライテック

-

材質鋼板区分片面等級BL定格電圧(V)100点灯形非常時:一般形(20分間)仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付リモコンFRC-1833T(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34691426FBK-20781-LS17
131,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする