東芝ライテック
LED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)
器具:Φ196
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
Ra:70
保護等級
保護等級:IP23
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)
Φ:150
光色
昼白色
適合周波数
50/60Hz
内容量
1個
注意
※直接雨がかかる屋側では使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34691408
LEDEM13602HM
1.7
0.8W(100V) 1.2W(200V) 1.4W(242V)
437.5(100V) 291.6(200V) 250(242V)
350
¥
134,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34691417
LEDEM30602HM
1.8
1.5W(100V) 1.8W(200V) 2.0W(242V)
580(100V) 483.3(200V) 435(242V)
870
¥
163,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください