ベルク
丸型ポリペール 本体 PE製
材質
ポリエチレン
色
ブルー
容量
137
本体高さ(mm)
690
直径(mm)
Φ580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34690105
130G
¥
10,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください