ベルク
丸型ポリペール 本体 PP製
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
容量
75
本体高さ(mm)
565
直径(mm)
Φ507
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34690121
70N
¥
5,670
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください