リホーム
風呂椅子
材質
スベリ止め:EVA樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸(mm)
330×250×H250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34690078
250
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください